Schneider - Elosztószekr IP31 tőmítőkészlet ajtókhoz GT14879 - 08711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087113
Sonepar cikkszám
GT14879
Gyártói cikkszám
08711
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08711
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Prisma Plus, P rendszer, tömítés készlet, IP31. IP védettségi szint: IP31 - termék vagy komponens típusa: lezáró készlet. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószek