Schneider - Elosztószekr IP54-es készlet PLA magasítókerethez SN015022 - NSYAEPZA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 1000 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480461774
Sonepar cikkszám
SN015022
Gyártói cikkszám
NSYAEPZA
Gyártói típuskód
Himel NSYAEPZA
Fedél szélessége:
1000 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Normál árlista: publikálható és a sapba (ZPR0) feltölthető az ár. tartománykompatibilitás: Thalassa PLA PLAZT, Thalassa PLA PLAZ. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyo