Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr IP55 átlátszó ajtó W=800mm GT12600 - 08548

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr IP55 átlátszó ajtó W=800mm GT12600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - üveg

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430085485

Sonepar cikkszám

GT12600

Gyártói cikkszám

08548

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08548

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

üveg

Szélesség:

800 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Prisma Plus, P System, átlátszó ajtó, W = 800mm, IP55. mellső burkolat típusa: átlátszó. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részlete