Schneider - Elosztószekr IP55 hátsó borítás W=400mm GT21771 - 08744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430087441
Sonepar cikkszám
GT21771
Gyártói cikkszám
08744
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08744
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
40
Szélesség:
400 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
IP 55