Schneider - Elosztószekr IP55 hátsó borítás W=650mm GT08751 - 08746
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430087465
Sonepar cikkszám
GT08751
Gyártói cikkszám
08746
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08746
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
40
Szélesség:
650 mm
Magasság:
2000 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátsó panel Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. IP55 fokozatú védettséget biztosít. Szerelési hardvert és poliuretán csatlakozást