Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr IP55 hátsó borítás W=800mm GT12598 - 08748

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr IP55 hátsó borítás W=800mm GT12598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430087489

Sonepar cikkszám

GT12598

Gyártói cikkszám

08748

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08748

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

40

Szélesség:

800 mm

Magasság:

2000 mm

Raszterméret:

0 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Prisma Plus, P System, hátsópanel, W = 800mm, IP55. IP védettségi szint: IP55. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolg