Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr IP55 kábelbevezető lemez W=650mm GT20832 - 08486

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr IP55 kábelbevezető lemez W=650mm GT20832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 460 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430084860

Sonepar cikkszám

GT20832

Gyártói cikkszám

08486

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08486

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

460 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

3

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

400 mm

Menet fajtája:

metrikus

Prisma Plus, P System, sima kivágott lemez, W = 650mm, D = 400mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan