Schneider - Elosztószekr IP55 kábelbevezető lemez W=800D=400mm SN033859 - 08488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430084884
Sonepar cikkszám
SN033859
Gyártói cikkszám
08488
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08488
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
400 mm
Menet fajtája:
metrikus
IP55 kábelbevezető lemez, W=800mm, D=400mm. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető tí