Schneider - Elosztószekr IP55 kábelbevezető lemez W,D=400mm GT20831 - 08484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 210 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430084846
Sonepar cikkszám
GT20831
Gyártói cikkszám
08484
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08484
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
210 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
400 mm
Menet fajtája:
metrikus
Prisma Plus, P System, sima kivágott lemez, W = 400mm, D = 400mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan