Schneider - Elosztószekr IP55 kábelbevezető lemez W=650+150mm GT20833 - 08487
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 460 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084877
Sonepar cikkszám
GT20833
Gyártói cikkszám
08487
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08487
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
460 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
400 mm
Menet fajtája:
metrikus
IP55 kábelbevezető lemez, W=650+150mm, D=400mm. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthet