Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr IP55 tetőlemez W=300mm, D=400mm GT08752 - 08453

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr IP55 tetőlemez W=300mm, D=400mm GT08752

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - fehér

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430084532

Sonepar cikkszám

GT08752

Gyártói cikkszám

08453

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08453

Szélesség:

300 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

fehér

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

9001

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Prisma Plus, P System, sima tető, W = 300mm, D = 400mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekré