Schneider - Elosztószekr IP55 tetőlemez W=400mm D=400mm GT21772 - 08454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084549
Sonepar cikkszám
GT21772
Gyártói cikkszám
08454
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08454
Szélesség:
400 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Prisma Plus, P System, sima tető, W = 400mm, D = 400mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekré