Schneider - Elosztószekr IP55 tetőlemez W=650mm, D=400mm GT08753 - 08456
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 650 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430084563
Sonepar cikkszám
GT08753
Gyártói cikkszám
08456
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08456
Szélesség:
650 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Teli tető Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Elektroforézis kezelést és forró polimerezett poliészter epoxi porvédő kezelést tartalmaz. IP55 fokozatú védettséget biztosít. Negyedfordulatú kötőelemeket is lehet hozzá ren