Schneider - Elosztószekr IP55 tömítő készl. old. összeép. GT08754 - 08717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430087175
Sonepar cikkszám
GT08754
Gyártói cikkszám
08717
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08717
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
kombinációs készlet Prisma elosztószekrényhez. A termékcsalád kompatibilis a Prisma P elosztószekrény kerettel és a Prisma PH elosztószekrény-val, termék-kompatibilitás az IP55 szekrénnyel. IP55 fokozatú védettséget biztosít. Be lehet szerelni a szekrényb