Schneider - Elosztószekr IP55 tömör ajtó W=650mm GT08756 - 08526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 650 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430085263
Sonepar cikkszám
GT08756
Gyártói cikkszám
08526
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08526
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
650 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Teli ajtó Prisma elosztószekrényhez. Kompatibilis a Prisma P elosztószekrénnyel. Biztosítja az ajtót, poliuretán csatlakozót, fekete fogantyút zárral a 405-ös kulcshoz, más biztonsági zárt, amely betétjét külön kell rendelni, és 4 db zsanért. Elektroforéz