Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekr IP55 tömör ajtó W=800mm GT19015 - 08528

MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr IP55 tömör ajtó W=800mm GT19015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430085287

Sonepar cikkszám

GT19015

Gyártói cikkszám

08528

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08528

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

fehér

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr IP55 tömör ajtó W=800mm