Schneider - Elosztószekr káb.csat.ajtó Gszekr. 33mod IP40 GT08716 - 08284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430082842
Sonepar cikkszám
GT08716
Gyártói cikkszám
08284
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08284
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
fehér
Magasság:
1830 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
33 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Teli kábelcsatorna ajtó Prisma elosztószekrény számára. Kompatibilis a Prisma G elosztószekrénnyel. Biztosítja az ajtót, fogantyút, biztonsági zárat (405-ös kulcs), egyéb zárat, amely betétjét külön kell rendelni, és 3 db zsanért. Elektroforézis-kezelést