Schneider - Elosztószekr kábelbev lemez G szekrényhez műa GT42973 - 08880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 590 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 195 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088806
Sonepar cikkszám
GT42973
Gyártói cikkszám
08880
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08880
Szélesség:
590 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
195 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Műanyag kábelbevezető lemez G alapszekrény. tartozék/külön alkatrész kategória: kiegészítő. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részl