Schneider - Elosztószekr kábelbev lemez G szekrényhez műa GT42982 - 08884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088844
Sonepar cikkszám
GT42982
Gyártói cikkszám
08884
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08884
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Műanyag kábelbevezető lemez G csatornához. tartozék/külön alkatrész kategória: kiegészítő. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részle