Schneider - Elosztószekr kábelbev membrán 25 kábelhez GT42984 - 08872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyéb
Szélesség - 225 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 29
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088721
Sonepar cikkszám
GT42984
Gyártói cikkszám
08872
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08872
Kivitel:
membrán
Típus:
egyéb
Szélesség:
225 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
29
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
5-26
Prisma Plus, G System, kivágott lemez, membrán-típus, 25 bemenet. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típusteszte