Schneider - Elosztószekr kábelbev membrán 25 kábelhez SN142470 - LVS08872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - membrán
Típus - egyéb
Szélesség - 225 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 29
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481879424
Sonepar cikkszám
SN142470
Gyártói cikkszám
LVS08872
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08872
Kivitel:
membrán
Típus:
egyéb
Szélesség:
225 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
29
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
5-26
Kábelátmérőhöz:
5-26 mm
Elosztószekr kábelbev membrán 25 kábelhez