Schneider - Elosztószekr kábelbev membrán FL21 33 kábelhez SN194744 - NSYAECPFLA33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 215 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 86 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480389788
Sonepar cikkszám
SN194744
Gyártói cikkszám
NSYAECPFLA33
Gyártói típuskód
NSYAECPFLA33
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
215 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
86 mm
Magasság:
25 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr kábelbev membrán FL21 33 kábelhez