Schneider - Elosztószekr kábelbev membrán FL21 7 kábelhez SN016674 - NSYAECPFLT7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - cső
Típus - egyenes
Szélesség - 214 mm
Magasság - 40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480169038
Sonepar cikkszám
SN016674
Gyártói cikkszám
NSYAECPFLT7
Gyártói típuskód
NSYAECPFLT7
Kivitel:
cső
Típus:
egyenes
Szélesség:
214 mm
Magasság:
40 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
7
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
88 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
8-8
Elosztószekr kábelbev membrán FL21 7 kábelhez