Schneider - Elosztószekr kábelbevez. lemez álló G szekrényhez GT25421 - 08887
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430088875
Sonepar cikkszám
GT25421
Gyártói cikkszám
08887
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08887
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
180 mm
Menet fajtája:
metrikus
Kábelbevezető lemez álló G szekrényhez. IP védettségi szint: IP20 - termék vagy komponens típusa: tömszelence. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család