Schneider - Elosztószekr kábelbevezető acél FL21 membránhoz GT88273 - NSYTLCFL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 400 mm
Magasság - 245 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168451
Sonepar cikkszám
GT88273
Gyártói cikkszám
NSYTLCFL
Gyártói típuskód
NSYTLCFL
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
400 mm
Magasság:
245 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető acél FL21 membránhoz