Schneider - Elosztószekr kábelbevezető CRNG szekrényhez SN073121 - NSYTLE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 450 mm
Magasság - 5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480168383
Sonepar cikkszám
SN073121
Gyártói cikkszám
NSYTLE
Gyártói típuskód
CRN NSYTLE
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
450 mm
Magasság:
5 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető CRNG szekrényhez