Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 1000x400 (RAL7035) GT52932 - NSYEC1041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 855 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126326
Sonepar cikkszám
GT52932
Gyártói cikkszám
NSYEC1041
Gyártói típuskód
Himel NSYEC1041
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
855 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 1000x400 (RAL7035)