Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 1000x500 (RAL7035) GT52933 - NSYEC1051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 860 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126333
Sonepar cikkszám
GT52933
Gyártói cikkszám
NSYEC1051
Gyártói típuskód
Himel NSYEC1051
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
860 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 1000x500 (RAL7035)