Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 1200x600 (RAL7035) GT52938 - NSYEC1261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126388
Sonepar cikkszám
GT52938
Gyártói cikkszám
NSYEC1261
Gyártói típuskód
Himel NSYEC1261
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 1200x600 (RAL7035)