Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 1200x800 (RAL7035) GT52939 - NSYEC1281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126395
Sonepar cikkszám
GT52939
Gyártói cikkszám
NSYEC1281
Gyártói típuskód
Himel NSYEC1281
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
525 mm
Menet fajtája:
nincs
1 bemenetes kábelbevezető lemez (1200*800) SF. kábeltömítés típusa: szabvány - készülék összetétel: rögzítőelemek, 1 plate, önkioltó 15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : a KIT rendszernek kösz