Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 1600x500 (RAL7035) GT70027 - NSYEC1651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126418
Sonepar cikkszám
GT70027
Gyártói cikkszám
NSYEC1651
Gyártói típuskód
Himel NSYEC1651
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 1600x500 (RAL7035)