Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 300x800 (RAL7035) SN025963 - NSYEC381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 300 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211515
Sonepar cikkszám
SN025963
Gyártói cikkszám
NSYEC381
Gyártói típuskód
Himel NSYEC381
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
300 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 300x800 (RAL7035)