Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 400x500 (RAL7035) GT52922 - NSYEC451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 400 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126210
Sonepar cikkszám
GT52922
Gyártói cikkszám
NSYEC451
Gyártói típuskód
Himel NSYEC451
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
400 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 400x500 (RAL7035)