Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 600x800 (RAL7035) GT52927 - NSYEC681
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 450 mm
Magasság - 35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126272
Sonepar cikkszám
GT52927
Gyártói cikkszám
NSYEC681
Gyártói típuskód
Himel NSYEC681
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
450 mm
Magasság:
35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 600x800 (RAL7035)