Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 700x800 (RAL7035) SN025962 - NSYEC781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 700 mm
Magasság - 800 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211508
Sonepar cikkszám
SN025962
Gyártói cikkszám
NSYEC781
Gyártói típuskód
Himel NSYEC781
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
700 mm
Magasság:
800 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 700x800 (RAL7035)