Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 800x500 (RAL7035) GT52929 - NSYEC851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 660 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126296
Sonepar cikkszám
GT52929
Gyártói cikkszám
NSYEC851
Gyártói típuskód
Himel NSYEC851
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
660 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 800x500 (RAL7035)