Schneider - Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 800x600 (RAL7035) GT52930 - NSYEC861
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 800 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126302
Sonepar cikkszám
GT52930
Gyártói cikkszám
NSYEC861
Gyártói típuskód
Himel NSYEC861
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
800 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető egy bemenettel 800x600 (RAL7035)