Schneider - Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 1000x600 (RAL7035) GT52945 - NSYEC1062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 860 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126494
Sonepar cikkszám
GT52945
Gyártói cikkszám
NSYEC1062
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC1062
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
860 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 1000x600 (RAL7035)