Schneider - Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 1200x600 (RAL7035) SN020697 - NSYEC1662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1600 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
66 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126531
Sonepar cikkszám
SN020697
Gyártói cikkszám
NSYEC1662
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC1662
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1600 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 1200x600 (RAL7035)