Schneider - Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 1200x800 (RAL7035) GT52948 - NSYEC1282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
85 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126524
Sonepar cikkszám
GT52948
Gyártói cikkszám
NSYEC1282
Gyártói típuskód
Himel NSYEC1282
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
35 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
710 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 1200x800 (RAL7035)