Schneider - Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 400x600 (RAL7035) GT52940 - NSYEC462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 400 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126432
Sonepar cikkszám
GT52940
Gyártói cikkszám
NSYEC462
Gyártói típuskód
Himel NSYEC462
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
400 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
250 mm
Menet fajtája:
nincs
2 bemenetes kábelbevezető lemez (400*600) SF. kábeltömítés típusa: szabvány - készülék összetétel: rögzítőelemek, 15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés, 1 plate - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : a KIT rendszernek köszönhetően: