Schneider - Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 600x800 (RAL7035) GT52942 - NSYEC682
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 450 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126463
Sonepar cikkszám
GT52942
Gyártói cikkszám
NSYEC682
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC682
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
450 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 600x800 (RAL7035)