Schneider - Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 800x600 (RAL7035) GT52943 - NSYEC862
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 800 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126470
Sonepar cikkszám
GT52943
Gyártói cikkszám
NSYEC862
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC862
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
800 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
2
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Elosztószekr kábelbevezető két bemenettel 800x600 (RAL7035)