Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez 3 kivág. vent. nélk. IP20 GT67463 - NSYECVT3440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szélesség - 435 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480148965
Sonepar cikkszám
GT67463
Gyártói cikkszám
NSYECVT3440
Gyártói típuskód
Himel NSYECVT3440
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szélesség:
435 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
110 mm
Maximum szellőztetők száma:
3
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
horganyzott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Elosztószekr kábelbevezető lemez 3 kivág. vent. nélk.