Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez CRN SN068474 - NSYTFL21CRNC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Szélesség - 90 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480211638
Sonepar cikkszám
SN068474
Gyártói cikkszám
NSYTFL21CRNC
Gyártói típuskód
Himel NSYTFL21CRNC
Kivitel:
kábelbevezető
Szélesség:
90 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
CRN Kábelbevezető lemez kivágással TFL21 C. készülék összetétel: rögzítőelemek, 1 plate, 1 separated seal - készletenkénti mennyiség: 1 darab - anyag: acélfor plate, polyethylene (PE) foamfor seal. Előnyök : - Választási lehetőségek: teli ajtó vagy üvegez