Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez IP55 GT13900 - 08683
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430086833
Sonepar cikkszám
GT13900
Gyártói cikkszám
08683
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08683
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Menet fajtája:
metrikus
IP55 kábelbevezető lemez, W=300mm, D=600mm. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető tí