Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez IP55 GT13901 - 08687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 460 mm
Magasság - 800 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430086871
Sonepar cikkszám
GT13901
Gyártói cikkszám
08687
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08687
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
460 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
3
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Menet fajtája:
metrikus
Prisma Plus, P System, sima kivágott lemez, W = 800mm, D = 600mm, IP55. IP védettségi szint: IP55 - termék vagy komponens típusa: tömszelence - mellső burkolat típusa: teli. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan