Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 1000x400 (SF) GT65417 - NSYEC104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 790 mm
Magasság - 25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126074
Sonepar cikkszám
GT65417
Gyártói cikkszám
NSYEC104
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC104
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
790 mm
Magasság:
25 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 1000x400 (SF)