Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 1000x500 (SF) GT98933 - NSYEC105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 855 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126081
Sonepar cikkszám
GT98933
Gyártói cikkszám
NSYEC105
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC105
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
855 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 1000x500 (SF)