Schneider - Elosztószekr kábelbevezető lemez teli 1200x500 (RAL7035) GT89558 - NSYEC125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyenes
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126128
Sonepar cikkszám
GT89558
Gyártói cikkszám
NSYEC125
Gyártói típuskód
Spacial NSYEC125
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyenes
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
1.5 mm
Menet fajtája:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024